Beli acrylic universal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UHU Stic Glue (Lem Stik)
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp11.900

    UHU Stic Glue (Lem Stik)
    atribut:
    • Color: White; Transparent (After curing/drying)
    • Chemical Base: Modified starch
    • Acid Free: Yes
    • Consistency: Wax-like mass
    • Drying Time (s): 45
    • PH Value: Approx. 10.5
    • Solvent Free: Yes
    • Washable: Yes
  2. Kenko Glue Stick Pen (Lem Batang)
    Rating:
    100% of 100
    (59)
    Mulai

    Rp2.900

  3. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

  4. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  5. Dextone Acrylic Sealant Tubing (Lem Sealant Akrilik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    Dextone Acrylic Sealant Tubing (Lem Sealant Akrilik)
    Deskripsi:
    Dextone Acrylic Sealant adalah lem dengan kualitas tinggi di gunakan untuk pemasangan material pada interior dan juga mengisi celah atau sambungan. Memiliki daya reaktif yang baik terhadap berbagai macam material kayu, bata, beton plaster, permukaan cat dan keramik. Dapat di cat kembali setelah kering dan hindari area yang terkena langsung dengan air.
    atribut:
    • Color: White
    • Volume (ml): 300
  6. Dextone White Glue PVAc (Lem PVAc Putih)
    20%
    Mulai

    Rp11.900

    Dextone White Glue PVAc (Lem PVAc Putih)
    Deskripsi:
    Lem bewarna putih yang mengandung bahan polyvinyl acetate dan diformulasikan khusus untuk lem serba guna biasanya dipakai untuk merekatkan kertas, karton, kerajinan kayu, pelapis tembok, furniture dll. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya rekat kuat dan tahan lama.
  7. Ika Glazing Acrylic Sealant (Sealant Akrilik)
    Mulai

    Rp819.900

    Ika Glazing Acrylic Sealant (Sealant Akrilik)
    Deskripsi:
    Glazing Acrylic is a one-part paintable, water based acrylic sealant. It has good adhesion to wood, concrete, marble, glass, and most plastics materials. Suitable for interior applications.
    atribut:
    • Color: White
    • Size (g): 450
    • Consistency: Paste
    • Slump JIS A 1439 (mm): 0 (20mm)
    • Tack Free Time JIS A 1439 (mm): 10 @23°C
    • Curing Time (day): 2 (23°C, 50%RH)
    • Apperance: Elastic Rubber
    • Hardness Type A: 22.0
    • Tensile Strength (MPa): 1.9
    • Elongation (%): 500.0
    • Density (g/cm³): 1.00 @23°C
  8. TRUSCO Aluminum Foil Adhesive Tape (Matt)
    Mulai

    Rp579.900

    TRUSCO Aluminum Foil Adhesive Tape (Matt)
    Deskripsi:
    Use:Air conditioning, heat insulation, anti-corrosion, floor heating soaking board, repair applications.
    atribut:
    • Adhesive: Acrylic
    • Adhesive Power (N/10mm): 7.2
    • Base Material: Aluminium Foil Polyethylene (PE)
    • Base Material Thickness (mm): 0.12
    • Color: Silver
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 120
    • Specifications: Matte
    • Tape Length (m): 50
    • Tape Thickness (mm): 0.16
    • Tensile Strength (N/10mm): 51
  9. Bantex Holder Brosur Akrilik (Map File)
    Mulai

    Rp129.900

    Bantex Holder Brosur Akrilik (Map File)
    atribut:
    • Size: A4
    • Color: Transparant
    • Thickness (mm): 2
Daftar Harga acrylic universal Terbaru October 2026
UHU Stic Glue (Lem Stik)Rp11.900
Kenko Glue Stick Pen (Lem Batang)Rp2.900
Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)Rp27.900
Povinal Liquid GlueRp4.900
Hikari Polyvinyl Chloride BoardRp39.900
Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp37.900
Dextone Acrylic Sealant Tubing (Lem Sealant Akrilik)Rp27.900
Dextone White Glue PVAc (Lem PVAc Putih)Rp11.900
Ika Glazing Acrylic Sealant (Sealant Akrilik)Rp819.900
TRUSCO Aluminum Foil Adhesive Tape (Matt)Rp579.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)